Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ADS-5512 Netzteil & Spannungsumwandler 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 51W; 12VDC; 3A; OUT: 2; 76%
Netzteil: Impuls; für den Einbau,Modul; 51W; 12VDC; 3A; OUT: 2; 76%
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80578036
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ADS-5512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Einbau Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
88 - 264 V
Ausgangsleistung
55 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
159 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
480 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.