Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger MaxiPro 5/8" Pressbacke 1,59 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger MaxiPro 5/8" Pressbacke 1,59 cm
Rothenberger MaxiPro 5/8" Pressbacke 1,59 cm
Rothenberger MaxiPro 5/8" Pressbacke 1,59 cm
Rothenberger MaxiPro 5/8" Pressbacke 1,59 cm
Rothenberger MaxiPro 5/8" Pressbacke 1,59 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80560563
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001752
EAN/GTIN:
     4004625407936
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
rothenberger pressbacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pressbacke
Presskapazität (max.)
15.875 mm
Markenkompatibilität
Rothenberger
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
1200 g
Paketgewicht
1930 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,94*
€ 164,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.