Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 7726 B Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 7726 B Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Explorer Cases 7726 B Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Explorer Cases 7726 B Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80338872
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     7726 B
EAN/GTIN:
     8024482180502
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Schutzkoffer
gerätekoffer kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
1
Schutzfunktion
Wasserdicht
Betriebstemperatur
-33 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
118 l
Breite
641 mm
Tiefe
304 mm
Höhe
836 mm
Gewicht
12600 g
Innere Breite
580 mm
Innere Tiefe
265 mm
Innenhöhe
770 mm
Sockeltiefe
175 mm
Deckeltiefe
90 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer, gerätekoffer gt line
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,60*
€ 518,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,05*
€ 515,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,89*
€ 461,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GT Line
SHOULDERKIT.U
ab € 29,07*
Sonstiges
GT Line
EXPL TSA.DIGILOCK
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.