Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis ZBSC10WT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis ZBSC10WT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabellos
Nedis ZBSC10WT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabellos
Nedis ZBSC10WT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabellos
Nedis ZBSC10WT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabellos
Nedis ZBSC10WT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabellos
Nedis ZBSC10WT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabellos
Nedis ZBSC10WT Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80296120
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     ZBSC10WT
EAN/GTIN:
     5412810328673
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Dieser Smart-Klimasensor misst sowohl die Raumtemperatur (0 - 40 °C) als auch die Luftfeuchtigkeit (0 - 95 %) und sendet diese Informationen an die Anwendung Nedis SmartLife. Hierzu ist ein Nedis Zigbee-Gateway (WIFIZBxxx) erforderlich.
So können Sie nicht nur das aktuelle Raumklima überwachen, sondern erhalten auch einen Überblick über Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Laufe des vergangen Tages, der vergangenen Woche oder des vergangenen Monats.
Durch die Kombination dieses Sensors mit anderen Produkten aus dem Nedis SmartLife-Angebot können Sie die Messung der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit nutzen, um andere Smart-Produkte wie einen Heizkörper oder Ventilator zu starten oder zu steuern. Außerdem können Sie über einen Smart-Stecker praktisch jedes Elektrogerät steuern.
Dank der kompakten Größe und der inbegriffenen Batterie mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr (abhängig von der Berichtsfrequenz) lässt sich dieser Sensor praktisch überall platzieren (innerhalb einer Reichweite von rund 30 m vom Zigbee-Gateway).
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2450
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90318080
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
0 - 40 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 95 %
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
18 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.