Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BASETech BT-1717524 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80254834
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1717524
EAN/GTIN:
     4053199564644
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Universelle Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, eine Stromleitung oder ein Patchpanel. Dank der Spezifikation der Kategorie 5 (CAT 5e) werden schnelle Übertragungsraten von bis zu 100 MBit / s erreicht. Ideal zum Surfen im Internet. Eingebauter Kabelschutz Das Basetech-Netzwerkkabel wird mit einem Verriegelungsschutz geliefert. Verhinderung von Schäden an der Verriegelung beim Herausziehen des Netzsteckers. Sichere Freigabe Ein leichtes Ziehen am Stecker sollte ausreichen, um Kabel und Gerät zu trennen. Eine geformte Zugentlastung am Stecker ermöglicht jedoch das Lösen durch Ziehen am Kabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,47*
Sonstiges
Renkforce
RF-4212189
ab € 11,97*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,54*
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 9,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723812
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.