Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit AluPlus Service >ABS< 48 Schwarz ABS Synthetik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit AluPlus Service >ABS< 48 Schwarz ABS Synthetik
Allit AluPlus Service >ABS< 48 Schwarz ABS Synthetik
Allit AluPlus Service >ABS< 48 Schwarz ABS Synthetik
Allit AluPlus Service >ABS< 48 Schwarz ABS Synthetik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80252558
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     422220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Reisekoffer
Lehrlingskoffer
Service- und Montagekoffer
Service und Montagekoffer aus stabiler ABS-Schale
Die robusten Hartschalenkoffer für den täglichen Einsatz im Kundendienst oder in der Montage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
460 x 180 x 310 mm
Breite
480 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
350 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Sperren
Ja
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.