Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek TSD12 Lösungsmittelspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek TSD12 Lösungsmittelspender
Ideal-tek TSD12 Lösungsmittelspender
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80250911
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     TSD12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Dispenser
ESD Dispenserflasche
Flussmittel Dispenser
Pumpspender ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lösungsmittelspender
Volumen (ml)
120 ml
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Hart-Polyethylen (HDPE)
Mine
Edelstahl
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 120 Milliliter (ab € 0,15334* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.