Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Kondensator Mikrofon Set - für Podcasting, Gaming und Gesang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Kondensator Mikrofon Set - für Podcasting, Gaming und Gesang
DeLOCK USB Kondensator Mikrofon Set - für Podcasting, Gaming und Gesang
DeLOCK USB Kondensator Mikrofon Set - für Podcasting, Gaming und Gesang
DeLOCK USB Kondensator Mikrofon Set - für Podcasting, Gaming und Gesang
DeLOCK USB Kondensator Mikrofon Set - für Podcasting, Gaming und Gesang
DeLOCK USB Kondensator Mikrofon Set - für Podcasting, Gaming und Gesang
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80197990
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66331
EAN/GTIN:
     4043619663316
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Dieses USB Kondensator Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen verwendet werden.

Optimale Aufnahmen
Das Mikrofon besitzt eine nierenförmige Richtcharakteristik (Unidirektional) und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung, geringem Eigenrauschen und präziser Wiedergabe werden auch feinste Töne optimal aufgenommen.

Dual Layer Pop Filter & Windschutz
Dank des im Lieferumfang enthaltenen Dual Layer Pop Filters und des Windschutzes, wird die Aufnahmequalität noch weiter optimiert. Lästige Windgeräusche werden optimal gefiltert.

Plug & Play
Dank USB Plug & Play ist das Mikrofon sofort startklar und keine Treiberinstallation ist nötig. Das Mikrofon funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. Windows, Mac OS, Chrome OS und Linux.

Stabiler & Rutschfester Stand
Der Metall Standfuß mit Gummifüßen sorgt dafür, dass das Mikrofon stabil auf dem Tisch steht. Die Mikrofonspinne sorgt für eine erschütterungsfreie Aufnahme. Der Tischständer kann bei Bedarf einfach zusammengeklappt und transportiert werden.
Weitere Informationen:
Empfänger
Rauschverhältnis (SNR)
60 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
35 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kabellänge
1.5 m
Ursprungsland
China
Kompatible Betriebssysteme
Chrome OS, Linux Kernel 4.4+, Mac OS 10.9+, Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-47 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
44.1 kHz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.