Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19686 Aktenordner A4 Karton Schwarz, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80171308
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19686
EAN/GTIN:
     4008705196864
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ausrichtung
Porträt
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04001*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,34667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89002*
€ 7,00912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62002*
€ 6,68782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41002*
€ 6,43792
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,04001*
€ 4,80761
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19685
ab € 4,51002*
Ähnlich
Herma
19687
ab € 4,07001*
Ähnlich
Herma
19688
ab € 4,07001*
Ähnlich
Herma
19689
ab € 4,51002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.