Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nescafé Dolce Gusto Nesquik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nescafé Dolce Gusto Nesquik
Nescafé Dolce Gusto Nesquik
Nescafé Dolce Gusto Nesquik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80076400
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12385195
EAN/GTIN:
     7613033157776
Suchbegriffe:
Kakao
Kakao-Pulver
Kakaopulver
Heiße Schokolade
Entdecken Sie NESCAFÉ® Dolce Gusto® NESQUIK®: Der einzigartige Kakaogenuss von NESQUIK® mit extra viel himmlischem Milchschaum.

Der köstliche Kakaogenuss einer heissen Tasse NESQUIK® in einer einzigen Kapsel – ein unwiderstehlicher süsser Moment nicht nur für Kinder!

Legen Sie einfach die NESQUIK®-Kapsel in Ihre NESCAFÉ® Dolce Gusto® Machine und geniessen Sie im Handumdrehen Ihren perfekten NESQUIK®.

Wählen Sie aus über 30 hochwertigen Kaffeekreationen: Unser Angebot umfasst intensive Espressos, cremig-zarte Cappuccinos, aromatische Grandes und sogar heisse Schokolade, Tee und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
436 kcal
Energiewert (pro Portion)
70 kcal
Brennwert (pro 100 g)
1833 kJ
Nährwert (pro Portion)
292 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
15.8 g
Fettgehalt (pro Portion)
2.5 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
56.1 g
Kohlenhydratgehalt (pro Portion)
9 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.7 g
Salzgehalt (pro Portion)
0.11 g
Proteingehalt (pro Portion)
2.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,26 Kilogramm (ab € 19,38462* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 5,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nestlé
12148063
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.