Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire B07YH21SFR Tablet 64 GB 20,3 cm (8") 3 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire B07YH21SFR Tablet 64 GB 20,3 cm (8") 3 GB Schwarz
Amazon Fire B07YH21SFR Tablet 64 GB 20,3 cm (8") 3 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80047531
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B07YH21SFR
EAN/GTIN:
     840080526942
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akkuladezeit
4 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
HD-Typ
HD
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Frontkamera
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Software
Plattform
Android
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobile tablet
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.