Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore NL147 Wiederaufladbarer Akku 14500 Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore NL147 Wiederaufladbarer Akku 14500 Lithium-Ion (Li-Ion)
Nitecore NL147 Wiederaufladbarer Akku 14500 Lithium-Ion (Li-Ion)
Nitecore NL147 Wiederaufladbarer Akku 14500 Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80041287
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NIT14500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
Industrieakku
Industriezelle
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
14500
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Aufladekreisläufe (max)
500
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.5 mm
Durchmesser
14.2 mm
Gewicht
20.6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.