Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand L4950 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand L4950 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Legrand L4950 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80031862
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4950
EAN/GTIN:
     8012199050867
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
49 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.