Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX 022 102 311 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOX 022 102 311 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
TOX 022 102 311 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79946977
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     022 102 311
EAN/GTIN:
     4049563004939
Suchbegriffe:
Langdübel
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
100 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
110 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Beton
Produktfarbe
Rot
Verbindender thread type
M5.5x105
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.