Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Tri Dübel 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOX Tri Dübel 51 mm
TOX Tri Dübel 51 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-333287
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     010 100 061
EAN/GTIN:
     4049563001648
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6 mm
Länge (mm)
51 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Beton
Produktfarbe
Rot
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0439*
€ 0,0639*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0456*
€ 0,0643*
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0462*
€ 0,0652*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0486*
€ 0,0681*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,05*
€ 0,0701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.