Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 18 150 9622 Drahtverbinder SEK 2R Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 18 150 9622 Drahtverbinder SEK 2R Grau
Harting 09 18 150 9622 Drahtverbinder SEK 2R Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79905058
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 150 9622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.56 g
Merkmale
Stecker
SEK 2R
Produktfarbe
Grau
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
AWG Kabelgröße
28/7
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
35 mΩ
Spannung
320 V
Stromstärke
2.6 A
Zertifizierung
IEC 60603-13 UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8448*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,0848*
€ 1,29091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0448*
€ 1,24331
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9548*
€ 1,13621
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8448*
€ 1,00531
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,112*
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1188*
Zubehör
Harting
09180507001
ab € 75,0312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.