Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-240C-24 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DDR-240C-24 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W
MEAN WELL DDR-240C-24 Netzteil & Spannungsumwandler 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79809272
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-240C-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
33.6 - 67.2 V
Ausgangsleistung
240 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
780 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-240B-24
ab € 72,99*
Ähnlich
Mean Well
DDR-240B-48
ab € 73,80*
Ähnlich
Mean Well
DDR-240C-48
ab € 73,29*
Ähnlich
Mean Well
DDR-240D-24
ab € 73,36*
Ähnlich
Mean Well
DDR-240D-48
ab € 73,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.