Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLBW28637439 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 71,1 cm (28")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLBW28637439 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 71,1 cm (28")
eSTUFF GLBW28637439 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 71,1 cm (28")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79747000
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBW28637439
EAN/GTIN:
     5704174080749
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
637 mm
Höhe
439 mm
Gewicht
240 g
Design
Geeignet für
Tablet
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
260 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
28 "
Bildschirmdiagonale (cm)
71.12 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Matt
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
51 %
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Microsoft Surface Studio 1/2/3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.