Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 50149348-001 Ersatzteil für tragbare Computer Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 50149348-001 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell 50149348-001 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79310731
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     50149348-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
Handheld Zubehör
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatible Produkte
EDA61K
Anzahl
1
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.