Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 2170269 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 2170269 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 2170269 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79302408
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Violett
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
52.7 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,64278*
€ 5,52491
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,28278*
€ 5,09651
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,16278*
€ 4,95371
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,02278*
€ 4,78711
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.