Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion NTPS-24-1.3 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion NTPS-24-1.3 Switch-Komponente Stromversorgung
Red Lion NTPS-24-1.3 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79294703
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     NTPS-24-1.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
UL, CE, EN, CAN/CSA, VDE
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
230 g
Leistungen
Kompatibilität
N-TRON 100 Series, N-TRON 300 Series, N-TRON 500 Series, N-TRON 700 Series, N-TRON 900 Series, N-TRON 1000 Series, N-TRON 7000 Series
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Stromstärke (maximal)
0.6 A
Einschaltstrom
36 A
DC Spannungsrange
85 - 375 V
DC-Ausgangsspannung
28 V
Spannungstoleranz
2 %
Welligkeit
50 mVpp
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.