Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01952-001 Körperkamera Kabelgebunden 1920 x 1080 Pixel Schwarz USB 0,1 Lux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01952-001 Körperkamera Kabelgebunden 1920 x 1080 Pixel Schwarz USB 0,1 Lux
Axis 01952-001 Körperkamera Kabelgebunden 1920 x 1080 Pixel Schwarz USB 0,1 Lux
Axis 01952-001 Körperkamera Kabelgebunden 1920 x 1080 Pixel Schwarz USB 0,1 Lux
Axis 01952-001 Körperkamera Kabelgebunden 1920 x 1080 Pixel Schwarz USB 0,1 Lux
Axis 01952-001 Körperkamera Kabelgebunden 1920 x 1080 Pixel Schwarz USB 0,1 Lux
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79178136
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01952-001
EAN/GTIN:
     7331021069572
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Der AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor bietet eine flexible Aufzeichnungsposition. Die Kamera unterstützt das Picatinny-Montagesystem. Sie ist kompatibel mit vielen verfügbaren Geräten und besonders für Helme geeignet. AXIS TW1200 bietet die gleiche optische Leistung wie AXIS W100 mit scharfen Bildern selbst unter schwierigen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Kamera
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux
Bildwinkel, horizontal
141 °
Maximale Framerate
30 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Live-Streaming
Ja
Kabellänge
0.8 m
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: Bodycam, Sportkamera, bullet kamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,81*
€ 293,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,78*
€ 280,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.