Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BET-0912-T Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 84 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bicker Elektronik BET-0912-T Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 84 W Schwarz
Bicker Elektronik BET-0912-T Netzteil & Spannungsumwandler Outdoor 84 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79155926
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0912-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12v
tischnetzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Outdoor
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
84 W
Ausgangsspannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Eingangsstrom
1.2 A
Ausgangsstrom
7 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät 90w
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.