Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BET-0624 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bicker Elektronik BET-0624 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 65 W Schwarz
Bicker Elektronik BET-0624 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79155804
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 24v 60w
tischnetzgerät 24v
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Draußen
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
24 V
Eingangsstrom
1.4 A
Ausgangsstrom
2.7 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.