Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120161 Flachbandkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
BKL Electronic 10120161 Flachbandkabel
BKL Electronic 10120161 Flachbandkabel
Artikel-Nr.:
     615-D11294
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
28, farbcod., Querschn. 26 x 0,08, Gesamtbreite 32,75±0,30mm, Gesamtraster 31,75±0,25mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
26
Kabeltyp
7x0.127mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,38*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,32*
€ 20,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,38*
€ 11,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,74*
€ 10,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,89*
€ 9,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.