Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4394130 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4394130 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394130 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394130 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394130 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394130 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394130 Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79151946
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4394130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
patchkabel verlängerung cat 5e
patchkabel verlängerung
patchkabel verlängerung 3m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.