| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-79134422 Herst.-Nr.: 66437 EAN/GTIN: 4043619664375 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung eines herkömmlichen Headsets mit zwei 3,5 mm Klinkensteckern mit Standard 3 Pin Belegung an einem Smartphone oder Tablet mit 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse. Hierzu werden die Anschlüsse des Headsets an die entsprechenden Buchsen des Delock Adapters angeschlossen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.25 m | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Anschluss 1 | 2x 3.5 mm | | Anschluss 2 | 3,5 mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | AWG Kabelgröße | 30 | | Anzahl | 1 | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |