Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0344 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0344 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
LogiLink UA0344 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
LogiLink UA0344 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
LogiLink UA0344 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
LogiLink UA0344 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
LogiLink UA0344 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
LogiLink UA0344 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
LogiLink UA0344 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
LogiLink UA0344 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79070935
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
USB 2.0 Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Integrierter Kartenleser
Ja
Kartenleser-Slot
1
Kompatible Speicherkarten
MS Duo, MS PRO, MicroSD (TransFlash), SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
36 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.