Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 072016 Stromkabel Schwarz, Rot 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKL Electronic 072016 Stromkabel Schwarz, Rot 2 m
BKL Electronic 072016 Stromkabel Schwarz, Rot 2 m
BKL Electronic 072016 Stromkabel Schwarz, Rot 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78867078
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072016
EAN/GTIN:
     4011376104311
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
3 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
2 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Anzahl der Kabeladern
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
0.039 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.