Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-3947552 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schrauben Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-3947552 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schrauben Schwarz, Silber
SpeaKa Professional SP-3947552 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Schrauben Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78865978
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-3947552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
14 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
10 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Swivel Winkel
90 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.