Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gtline ROCK TURTLE PTS Werkzeugkasten Polyethylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gtline ROCK TURTLE PTS Werkzeugkasten Polyethylen Schwarz
Gtline ROCK TURTLE PTS Werkzeugkasten Polyethylen Schwarz
Gtline ROCK TURTLE PTS Werkzeugkasten Polyethylen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78800097
Hersteller:
     Gtline
Herst.-Nr.:
     ROCKTURTLEPTS
EAN/GTIN:
     8024482178714
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Schwarz
Lenkrollen
Ja
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Zahlenschloss
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
9000 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.