Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MX3L2LB/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Smart Connector QWERTY US Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MX3L2LB/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Smart Connector QWERTY US Englisch
Apple MX3L2LB/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Smart Connector QWERTY US Englisch
Apple MX3L2LB/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Smart Connector QWERTY US Englisch
Apple MX3L2LB/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Smart Connector QWERTY US Englisch
Apple MX3L2LB/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Smart Connector QWERTY US Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78710556
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MX3L2LB/A
EAN/GTIN:
     190199306981
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Docking Tastatur
Tastatur Dock
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 10.5" iPad Air (3rd generation) iPad (9th generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.