Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect V-UTP6A015Y-SLIM Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect V-UTP6A015Y-SLIM Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP6A015Y-SLIM Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP6A015Y-SLIM Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP6A015Y-SLIM Netzwerkkabel Gelb 1,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78622913
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     V-UTP6A015Y-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Gewicht
22 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
32 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Boot with kink protection, strain relief and latch protection
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.