Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech XR-1638080 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASETech XR-1638080 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ F
BASETech XR-1638080 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ F
BASETech XR-1638080 Stromkabel Weiß 2 m Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     615-Q659402
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     XR-1638080
EAN/GTIN:
     4053199995875
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Leiterquerschnitt
1 mm²
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 3,58*
1 Tag
359
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,60*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 19,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,77*
€ 28,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.