Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel TMS 1010 Tablet/UMPC Schwarz Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel TMS 1010 Tablet/UMPC Schwarz Passive Halterung
Schnepel TMS 1010 Tablet/UMPC Schwarz Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78591969
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     8371010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Genießen Sie überall Musik und Fernsehen Wir bei Vogel's glauben, dass es für ein entspannendes Bad nichts Besseres gibt, als auf einem Tablet Musik zu hören oder fernzusehen. Aber natürlich will man nicht riskieren, dass das Tablet ins Wasser fällt. Daher haben unsere Designer ihre ganze Erfahrung in der Entwicklung robuster und dennoch flexibler Tablet-Wandhalterungen ausgeschöpft und mit unserem schnittigen Paket mit Tablet-Wandhalterungen eine Methode entwickelt, Tablets sicher an einer Wand zu befestigen. Das Paket enthält einen Tablet-Halter und zwei Wandhalterungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
269 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
370 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Einstellbare Breite
Ja
Minimum Bildschirmgröße
7 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
13 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.