Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect V-UTP6A01-SLIM Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect V-UTP6A01-SLIM Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP6A01-SLIM Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP6A01-SLIM Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78583357
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     V-UTP6A01-SLIM
EAN/GTIN:
     5704174043621
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Gewicht
14 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
24 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Boot with kink protection, strain relief and latch protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.