Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect V-UTP6A10W-SLIM Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect V-UTP6A10W-SLIM Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP6A10W-SLIM Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP6A10W-SLIM Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78561805
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     V-UTP6A10W-SLIM
EAN/GTIN:
     5704174043935
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Gewicht
64 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
164 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Boot with kink protection, strain relief and latch protection
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.