Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLBE13319205 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLBE13319205 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")
eSTUFF GLBE13319205 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")
eSTUFF GLBE13319205 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")
eSTUFF GLBE13319205 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78533889
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLBE13319205
EAN/GTIN:
     5704174034698
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
319 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
80 g
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
383 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
156 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
33.782 cm
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
51 %
Markenkompatibilität
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.