Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85911 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85911 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
DeLOCK 85911 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
DeLOCK 85911 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
DeLOCK 85911 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78533264
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85911
EAN/GTIN:
     4043619859115
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 3 meter
displayport kabel
delock displayport kabel
Dieses zertifizierte DisplayPort Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen, Beamern oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gbps können Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden. Das hochwertige, dreifach geschirmte Kabel verbessert zudem die Qualität von Audioübertragungen durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich.

Schlanker Stecker
Dank der fehlenden Einrastfunktion sind die Stecker etwas schlanker als gewöhnliche DisplayPort Stecker, somit können platzsparend mehrere Anschlüsse zeitgleich genutzt werden. Zudem lassen sich die Stecker von schwer erreichbaren DisplayPort Buchsen besser abziehen, z. B. auf der Rückseite eines Monitors.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160,5120 x 2880,7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.