Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NortonLifeLock Norton 360 Deluxe Antivirus-Sicherheit 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NortonLifeLock Norton 360 Deluxe Antivirus-Sicherheit 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
NortonLifeLock Norton 360 Deluxe Antivirus-Sicherheit 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78514076
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     21395039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
64-Bit Computing
Ja
Lizenz
Typ
Antivirus-Sicherheit
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Anzahl der PCs
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.