| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78496413 Herst.-Nr.: S217133 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabeltyp PIMF(S/FTP) AWG26, geflecht/Adernpaarefolien-geschirmt, Halogenfrei Kategorie CAT6A, Komponenten-Zertifizierung GHMT, EN 50173-1 & ANSI/TIA-568-C.2 Support PoE,PoE+,PoE++ Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, Besonderheit Testbericht pro Kabel Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Violett | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Frequenz | 500 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |