Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
LogiLink ID0178 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78496300
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Das 2,4 GHz Funk-Tastatur und -Maus Set von LogiLink ermöglicht Ihnen ein schnelles und bequemes Arbeiten. Ausgestattet mit runden Retro-Tasten im Schreibmaschinen-Stil und moderner Design-Maus ist die trendige Kombination zudem ein wahrer Blickfang, sei es im Büro oder zu Hause. Die Maus mit optischem Sensor gewährleistet bei bis zu 1600 dpi Abtastung höchste Präzision. Angeschlossen wird das Tastatur/Maus-Set über den mitgelieferten Nano USB Dongle, wobei durch die Autolink-Funktion die Geräte danach automatisch erkannt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
133 x 444 x 38 mm
Tastaturgewicht
817 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Horizontal
Maus Batterietyp
AA
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
13
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.