Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Cyborg-Hand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Cyborg-Hand
Kosmos Cyborg-Hand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78284164
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     620844
EAN/GTIN:
     4002051620844
Suchbegriffe:
Greifer für Roboter
Moderne Gesellschaftsspiele
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Große Gegenstände greifen, die Finger zur Faust ballen, strecken oder mit einem Stift zeichnen, all das ist für die gelenkige, mechanische Roboterhand von KOSMOS kein Problem. Kinder von 8 bis 14 Jahren bauen das geniale Exoskelett aus Einzelteilen selbst zusammen und stülpen es wie einen überdimensionalen Handschuh über. Die Hydraulik überträgt feinfühlig und exakt jede Bewegung der menschlichen Hand. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Inhalt: Modellbau-Set, Hydraulik-Zylinder, Hydraulik-Schläuche, Schraubendreher, Anleitung Kosmos experimentierset; geschenke für kinder; cozmo; kinder geschenke; robot; roboter kinder spielzeug; experimente für kinder ab 8; geschenk junge 8 jahre; bausatz; cosmos; bausatz elektronik; elektro baukasten; robotik; exo; cyborg; roboterarm
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
14 Jahr(e)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
426 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
294 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.