Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 92458 Netzwerkkabel Rot 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 92458 Netzwerkkabel Rot 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay 92458 Netzwerkkabel Rot 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78273790
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     92458
EAN/GTIN:
     4040849924583
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28/7
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61572
ab € 4,77*
Zubehör
Goobay
68695
ab € 7,64*
Zubehör
Goobay
68701
ab € 23,45*
Zubehör
Goobay
92461
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
93670
ab € 1,26*
Zubehör
Goobay
93672
ab € 1,91*
Zubehör
Goobay
95456
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
95460
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
95461
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
95463
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
95478
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
95491
ab € 3,28*
Zubehör
Goobay
95502
ab € 1,31*
Zubehör
Goobay
95525
ab € 3,08*
Zubehör
Goobay
95530
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.