Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 8316-1 Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77861755
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     8316-1
EAN/GTIN:
     4250493100411
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
8-fach switched PDU mit Energiemessung pro Lastausgang Die Expert Power Control 8316-Serie ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk oder eine serielle Verbindung. Auf der Gerätevorderseite befinden sich 8 Lastausgänge, entweder mit Schutzkontakt- (8316-1) oder IEC C13-Steckdosen (8316-2). Diese 8 Power Ports sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Dabei verfügt die Power Distribution Unit über SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP. Neben einer Gesamtstrommessung verfügt auch jeder Lastausgang des Expert Power Control 8316 über zwei Energiezähler (Outlet-metered). Dank Sensoranschlüssen können mit optional erhältlichen Sensoren Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck überwacht werden. Dabei können die angeschlossene Verbraucher bei Überschreiten voreingestellter Sensor- oder Strom-Schwellenwerte durch den IP-Watchdog geschaltet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
2800 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
C20-Koppler
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,80*
€ 818,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,33*
€ 803,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,88*
€ 769,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,78*
€ 750,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,94*
€ 713,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 3,90*
Zubehör
Gude Systems
7106
ab € 115,98*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,70*
Zubehör
Güde
7202
ab € 82,56*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.