Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin F8J243BT04-PNK Lightning-Kabel 0,7 m Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin F8J243BT04-PNK Lightning-Kabel 0,7 m Pink
Belkin F8J243BT04-PNK Lightning-Kabel 0,7 m Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77853497
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F8J243BT04-PNK
EAN/GTIN:
     745883784561
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPad Zubehör
iPhone Datenkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.7 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.