Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TCD-2500 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco TCD-2500 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco TCD-2500 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco TCD-2500 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco TCD-2500 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco TCD-2500 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco TCD-2500 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Lenco TCD-2500 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77795426
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TCD-2500
EAN/GTIN:
     8711902033998
Suchbegriffe:
CD-Player
Doppelcassettendeck
Doppelkassettendeck
Hifi-Cassettendeck
Der Lenco Classic Phono TCD-2500 ist ein klassischer Plattenspieler im echten Retro-Look der 50er und 60er Jahre. Der TCD-2500 ist als Musikmöbelstück konzipiert, dass mehrere Abspielformate unterstützt. Der Traum für Nostalgiker die LPs, CDs und Radio hören möchten. Das Classic Phono TCD-2500 Musikmöbel ist der ideale Plattenspieler für Retro-Liebhaber. Das klassische Design verbirgt die moderne Technik meisterhaft und macht den TCD-2500 noch mehr zu einem Blickfänger.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Automatisch
Produktfarbe
Holz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Holz
Plattenmaterial
Kunststoff
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
FM
CD-Spieler
Ja
Playback MP3
Ja
Autostop
Ja
Größe der abspielbaren Aufzeichnung (max.)
305 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Automatisch zurückkehrender Tonarm
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9350 g
Verpackungsbreite
541 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
271 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
9 W
Lautsprechertyp
2-Wege
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
8050 g
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.29 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.