Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HDR-60-12 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HDR-60-12 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
MEAN WELL HDR-60-12 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77782453
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-60-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
4.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
215.3 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,50*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 31,67*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,45*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,61*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 54,25*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 18,60*
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.