Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ABAS 591 T WW Rocker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ABAS 591 T WW Rocker
JUNG ABAS 591 T WW Rocker
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77724289
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ABAS591TWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schlüsseltaster
Taster Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rocker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Kompatible Produkte
531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.