Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 523 Steckdose Typ F Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 523 Steckdose Typ F Elfenbein
JUNG AS 523 Steckdose Typ F Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77711395
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
mit angeformtem Rahmen zum Einsatz in handelsübliche Kanaldosen
Maße: 80,5 x 151,5 mm
3fach
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Elfenbein
Gehäusematerial
Duroplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
151.5 mm
Höhe
80.5 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS523WW
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.